Hitzehandschuhe L.30cm max.800Grad/kurzfristig PBI-Gewebe Jutec 3-Finger

Artikelnummer: Z00037022
EAN: 4030971045058
Herstellernummer: H113B230-PBI
Hitzehandschuhe L.30cm max.800Grad/kurzfristig PBI-Gewebe Jutec 3-Finger
Inkl. Steuern: 65,03 € VE 1 Paar Netto 54,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen Anwendung: die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material PBI®-Gewebe
Länge ca. 300 Millimeter
Hitzeschutz max. kurzfristig Kontakthitze 500 Grad Celsius
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen