KCL Hitzeschutzhandschuh KarboTECT 946 gelb/rotbraun/schwarz Gr. 10

Artikelnummer: Z00196283
Herstellernummer: 946-10
KCL
KCL Hitzeschutzhandschuh KarboTECT 946 gelb/rotbraun/schwarz Gr. 10
Inkl. Steuern: 58,99 € VE 1 Paar Netto 49,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL KarboTECT 946, Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder, schwerer Strick, Leder-Innenhandbesatz, Lederstulpe, hervorragende Wärmeisolierung, hohe Schnittfestigkeit, gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen, Reduzierung von statischer Aufladung, guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh, Länge: 38 - 40 cm, Farbe: gelb/rotbraun/schwarz, Größen: 9, 10, Normen: EN 388, EN 407, Kategorie 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe gelb/rotbraun/schwarz
Nummer 946
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen