KCL Hitzeschutzhandschuh KarboTECT 954 gelb/rotbraun/schwarz Gr. 9

Artikelnummer: Z00196282
Herstellernummer: 954-9
KCL Hitzeschutzhandschuh KarboTECT 954 gelb/rotbraun/schwarz Gr. 9
Inkl. Steuern: 45,86 € VE 1 Paar Netto 38,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL KarboTECT 954, Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder, schwerer Strick, Lederstulpe, gute Wärmeisolierung, hohe Schnittfestigkeit, gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen, Reduzierung von statischer Aufladung, guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh, hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens, Kontaktwärme bis 300 °C, Länge: 38 - 40 cm, Farbe: gelb/rotbraun/schwarz, Größen: 7, 9, 10, Normen: EN 388, EN 407, Kategorie 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 9
Farbe gelb/rotbraun/schwarz
Nummer 954
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen