KCL Hitzeschutzhandschuh ThermoPlus 955 grau Gr. 9

Artikelnummer: Z00196274
Herstellernummer: 955-9
KCL
KCL Hitzeschutzhandschuh ThermoPlus 955 grau Gr. 9
Inkl. Steuern: 11,92 € VE 1 Paar Netto 10,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL ThermoPlus 955, Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid, mittlerer Strick, langer Strickbund, leichte Wärmeisolierung, hervorragende Feinfühligkeit, hoher Schnittschutz durch Para-Aramidanteil, gute Schweißaufnahme, hoher Tragekomfort, zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich, Länge: 35 cm, Farbe: grau, Größen: 8, 9, 10, Normen: EN 388, EN 407, Kategorie 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 9
Farbe Grau
Nummer 955
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen