Schreinerhobelbank 2220 x 850 x 900 mm mit Beilade ULMIA 116 kg

Artikelnummer: Z00059211
EAN: 4044637101026
Herstellernummer: 2-200
Schreinerhobelbank 2220 x 850 x 900 mm mit Beilade ULMIA 116 kg
Inkl. Steuern: 1.397,24 € VE 1 Stück Netto 1.174,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

ULMIA Schreinerhobelbank 2220 x 850 x 900 mm mit Beilade116 kg

  • Platte und Fußgestell aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz
  • 60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten
  • Beilade 155 mm breit
  • Oberfläche gewachst und poliert
  • Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion
  • Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 2220
Bankhakenleistenhöhe (mm) 120
Arbeitsplattentiefe (mm) 640
Arbeitsplattenhöhe (mm) 120/65
Arbeitsplattenbreite (mm) 2000
Arbeitshöhe (mm) 900
Plattenstärke (mm) 65
Tiefe (mm) 850
Spannweite Vorderzange (mm) 145
Spannweite Hinterzange (mm) 240
Höhe (mm) 900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen