Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Hobelmesser scharf, gerade, HM, 40°, 82,4 x 5,5 mm, 1er-Pack

Artikelnummer
Z00185064
EAN
3165140200783
Herstellernummer
2 608 635 376
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
17,99 € 15,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185064
EAN
3165140200783
Herstellernummer
2 608 635 376
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbrechklingenfalse
Abmessung Breite40 Millimeter
Abmessung Höhe5 Millimeter
Abmessung Länge143 Millimeter
Art des ZubehörsHobelmesser
Bruttogewicht0,012 Kilogramm
Geeignet fürEV000154
HerkunftslandCN
Höhe5 Millimeter
KlingenformEV000164
Nettogewicht0,005 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationScharf, gerade, Hartmetall, 40°
Volumen0,029 Millimeter
Zolltarifnummer82082000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hobelmesser scharf, gerade, HM, HE 40, 40 Grad, Hartmetall, Wendemesser für Handhobel, Länge: 82 mm, Breite: 5,5 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, ideal für Bosch-Woodrazor-System, passend zu Handhobel der Marken Bosch, AEG, Black und Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente