Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Hobelmesser scharf, gerade, HM, 40°, 82 x 5,5 mm, 2er-Pack

Artikelnummer
Z00185063
EAN
3165140200639
Herstellernummer
2 608 635 350
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
33,27 € 28,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00185063
EAN
3165140200639
Herstellernummer
2 608 635 350
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite79 Millimeter
Abmessung Höhe3 Millimeter
Abmessung Länge171 Millimeter
Art des ZubehörsHobelmesser
Bruttogewicht0,014 Kilogramm
HerkunftslandCN
Höhe3 Millimeter
Nettogewicht0,010 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0V
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationScharf, gerade, Hartmetall, 40°
Volumen0,041 Millimeter
Zolltarifnummer82082000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hobelmesser scharf, gerade, HM, HE 40, 40 Grad, Hartmetall, Wendemesser für Handhobel, Länge: 82 mm, Breite: 5,5 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück, ideal für Bosch-Woodrazor-System, passend zu Handhobel der Marken Bosch, AEG, Black und Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente