Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, leichte Reihe Anschl. M16x1,5 max. Betriebsd. 500

Artikelnummer: Z00323691
EAN: 4047322081788
Herstellernummer: 392.03
Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, leichte Reihe Anschl. M16x1,5 max. Betriebsd. 500
Inkl. Steuern: 22,11 € VE 1 Stück Netto 18,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, leichte Reihe Anschluss M16x1,5 max. Betriebs- druck 500 / Für flüssige, schmierende und gasförmige Medien. / Ausführungen: / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1 / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1 / mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP) / Weitere Angaben Datenblatt 11-24 / Schaltwellendichtung NBR / Anschluss M16x1,5 / Kugel Stahl hartverchromt / DN 8 / Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang) / L 75 / A 100 / Schaltkugeldichtung POM / für Rohr-Außen-Ø 10L / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Schaltwelle Stahl / max.Betriebsdruck 500 / B 68 / Gehäuse Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 500
Gehäuse Stahl
Schaltwellendichtung NBR
Gewinde M16x1,5
A 100,0
B 68,0
Schaltkugeldichtung POM
Schaltwelle Stahl
für Rohr-Außen-D 10L
Kugel Stahl hartverchromt
L 75,0
DN 8
Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C
Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen