Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, leichte Reihe Anschl. M30x2 max. Betriebsd. 400

Artikelnummer: Z00323695
EAN: 4047322081825
Herstellernummer: 392.07
Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, leichte Reihe Anschl. M30x2 max. Betriebsd. 400
Inkl. Steuern: 54,68 € VE 1 Stück Netto 45,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, leichte Reihe Anschluss M30x2 max. Betriebs- druck 400 / Für flüssige, schmierende und gasförmige Medien. / Ausführungen: / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1 / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1 / mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP) / Weitere Angaben Datenblatt 11-24 / Schaltwellendichtung NBR / Anschluss M30x2 / Kugel Stahl hartverchromt / DN 20 / Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang) / L 99 / A 187 / Schaltkugeldichtung POM / für Rohr-Außen-Ø 22L / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Schaltwelle Stahl / max.Betriebsdruck 400 / B 113 / Gehäuse Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Rohr-Außen-D 22L
Gehäuse Stahl
Gewinde M30x2
B 121,0
A 187,0
DN 20
Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang)
Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C
Betriebsdruck max. 400
Kugel Nein
L 99,0
Schaltwellendichtung NBR
Schaltwelle Stahl
Schaltkugeldichtung POM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen