Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, m. G-Innengew. Anschl. G 1/8 max. Betriebsd. 500

Artikelnummer: Z00323705
EAN: 4047322081962
Herstellernummer: 392.21
Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, m. G-Innengew. Anschl. G 1/8 max. Betriebsd. 500
Inkl. Steuern: 23,18 € VE 1 Stück Netto 19,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, mit G-Innengewinde Anschluss G 1/8 max. Betriebs- druck 500 / Für flüssige, schmierende und gasförmige Medien. / Ausführungen: / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1 / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1 / mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP) / Weitere Angaben Datenblatt 11-24 / Schaltwellendichtung NBR / Anschluss G 1/8 / Kugel Stahl hartverchromt / DN 4 / Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang) / L 69 / A 76 / Schaltkugeldichtung POM / für Rohr-Außen-Ø - / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Schaltwelle Stahl / max.Betriebsdruck 500 / B 55 / Gehäuse Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C
A 76,0
Gewinde G 1/8
Kugel Stahl hartverchromt
Gehäuse Stahl
Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang)
B 55,0
Schaltwellendichtung NBR
Schaltwelle Stahl
Betriebsdruck max. 500
L 69,0
DN 4
Schaltkugeldichtung POM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen