Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, m. G-Innengew. Anschl. G 5/8 max. Betriebsd. 400

Artikelnummer: Z00323709
EAN: 4047322082006
Herstellernummer: 392.25
Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, m. G-Innengew. Anschl. G 5/8 max. Betriebsd. 400
Inkl. Steuern: 93,01 € VE 1 Stück Netto 78,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, mit G-Innengewinde Anschluss G 5/8 max. Betriebs- druck 400 / Für flüssige, schmierende und gasförmige Medien. / Ausführungen: / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1 / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1 / mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP) / Weitere Angaben Datenblatt 11-24 / Schaltwellendichtung NBR / Anschluss G 5/8 / Kugel Stahl hartverchromt / DN 16 / Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang) / L 88 / A 166 / Schaltkugeldichtung POM / für Rohr-Außen-Ø - / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Schaltwelle Stahl / max.Betriebsdruck 400 / B 105 / Gehäuse Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Stahl
Gewinde G 5/8
B 105,0
A 166,0
DN 16
Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang)
Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C
Betriebsdruck max. 400
Kugel Nein
L 88,0
Schaltwellendichtung NBR
Schaltwelle Stahl
Schaltkugeldichtung POM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen