Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, schwere Reihe Anschl. M24x1,5 max. Betriebsd. 500

Artikelnummer: Z00323701
EAN: 4047322081900
Herstellernummer: 392.15
Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, schwere Reihe Anschl. M24x1,5 max. Betriebsd. 500
Inkl. Steuern: 27,95 € VE 1 Stück Netto 23,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, schwere Reihe Anschluss M24x1,5 max. Betriebs- druck 500 / Für flüssige, schmierende und gasförmige Medien. / Ausführungen: / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1 / für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1 / mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP) / Weitere Angaben Datenblatt 11-24 / Schaltwellendichtung NBR / Anschluss M24x1,5 / Kugel Stahl hartverchromt / DN 12 / Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang) / L 87 / A 112 / Schaltkugeldichtung POM / für Rohr-Außen-Ø 16S / Betriebstemperatur -10 °C bis ¿ °C / Schaltwelle Stahl / max.Betriebsdruck 500 / B 92 / Gehäuse Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Rohr-Außen-D 16S
Gehäuse Stahl
Gewinde M24x1,5
B 92,0
A 112,0
DN 12
Bohrung voller Durchgang (DN 32/25: reduzierter Durchgang)
Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C
Betriebsdruck max. 500
Kugel Nein
L 87,0
Schaltwellendichtung NBR
Schaltwelle Stahl
Schaltkugeldichtung POM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen