Hochdruckverteiler, Modell A-66, Höhe 41 mm

Artikelnummer: Z00417606
EAN: 4250284775682
Enerpac
Hochdruckverteiler, Modell A-66, Höhe 41 mm
Inkl. Steuern: 117,98 € VE 1 Stück Netto 99,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochdruckverteiler

Ausführung: Sechs Anschlüsse mit Schraubstopfen 3/8'' - 18 NPT und zwei Befestigungsbohrungen für den Einbau in Konstruktionen. Anwendung: Zur Verbindung mehrerer Zylinder mit einem Druck-Erzeuger.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 41
Gewinde 3/8'' - 18 NPT
Breite (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen