Filterregler FUTURA G1 BG4 Eingangsdruck 1,5-16bar

Artikelnummer: Z00320545
EAN: 4047322245470
Herstellernummer: FU 6111
Filterregler FUTURA G1 BG4 Eingangsdruck 1,5-16bar
Inkl. Steuern: 172,38 € VE 1 Stück Netto 144,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filterregler Gewinde G 1 Durch- fluss l/min 14000 / Filterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 3-25 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 3-26 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 3-27 / Bedienungsanleitung 17-5 / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Cellpor 5 ¿m / Gewinde G 1 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 137,0 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest / A 85 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 14000 / Medium Druckluft / Kondensatablass HA / Ausgangsdruck 0,5 - 8 bar / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / B 329 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 85,0
Filterfeinheit 5 um
Medium Druckluft
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
Dichtmaterial und Membrane NBR
Gewinde G 1
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
B 329,0
Durchfluss 14000 Liter pro Minute
Kondensatablass HA
Ausgangsdruck 0,5 - 8 bar
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
C 137,0
Filterelement Cellpor (PE)
Eigenluftverbrauch (nur G 3/4, G 1) max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen