Filterregler FUTURA G3/8 BG2 Eingangsdruck 1,5-16bar

Artikelnummer: Z00320687
EAN: 4047322214568
Herstellernummer: FU 823
Filterregler FUTURA G3/8 BG2 Eingangsdruck 1,5-16bar
Inkl. Steuern: 108,37 € VE 1 Stück Netto 91,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filterregler Gewinde G 3/8 Durch- fluss l/min 4300 / Filterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 3-25 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 3-26 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 3-27 / Bedienungsanleitung 17-5 / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Cellpor 5 ¿m / Gewinde G 3/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 110,0 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / Filterfeinheit nach ISO 4003, Glasperlentest / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 4300 / Medium Druckluft / Kondensatablass VA / Ausgangsdruck 0,5 - 8 bar / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / B 274 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Kondensatablass VA
Gewinde G 3/8
Durchfluss 4300 Liter pro Minute
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
Filterelement Cellpor (PE)
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
C 110,0
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Filterfeinheit 5 um
Eigenluftverbrauch (nur G 3/4, G 1) max. 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)
Dichtmaterial und Membrane NBR
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 274,0
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
Medium Druckluft
Ausgangsdruck 0,5 - 8 bar
A 63,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen