Filterregler m. Metallb., Tropfaufsatz Metall Gew. G 3/8 Regelb. bar 0,5 - 16

Artikelnummer: Z00321330
EAN: 4047322111867
Herstellernummer: 678.021 M
Filterregler m. Metallb., Tropfaufsatz Metall Gew. G 3/8 Regelb. bar 0,5 - 16
Inkl. Steuern: 83,51 € VE 1 Stück Netto 70,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Filterregler mit Metallbehälter, Tropfaufsatz Metall Gewinde G 3/8 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 3-6 / Baugröße 2 (G 3/8): Datenblatt 3-7 / Baugröße 3 (G 1/2): Datenblatt 3-8 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 3-9 / Bedienungsanleitung 17-2 / Gewinde G 3/8 / C 118 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil manuell / DN 11 / A 70 / D 152 / Regelbereich 0,5 bis 10 bar (Kunststoffbehälter / Schutzkorb) / 0,5 bis 16 bar (Metallbehälter) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar (Kunststoffbehälter) / max. 20 bar (Metallbehälter) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / F 76 / Gehäuse Zink-Druckguss (G 1/4 bis G 1/2), silber lackiert / Aluminium (G 3/4 bis G 1), silber lackiert / Durchflussl/min 1400 / Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1 / BG 3) / 40 um (BG 2 / BG 4)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss 1500 Liter pro Minute
Gewinde G 3/8
Regelbereich 0,5 bis 10 bar (Polycarbonat)/0,5 bis 16 bar (Metall)
F 76,5
Gehäuse Zink-Druckguss (G 1/4 bis G 1/2)/Aluminium (G 3/4 bis G 1)
DN 11
Dichtmaterial NBR
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Porenweite im Filterelement 5 um (BG 1/BG 3)/40 um (BG 2/BG 4)
Ø 161,0
A 70,0
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar (Polycarbonat)/max. 25 bar (Metall)
C 120,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen