• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Vorfilter FUTURA G 3/4 Eingangsdruck 1,5-16bar m. Polycarbonatbehälter und

Artikelnummer:  
Z00320556 
EAN:  
4047322245784 
Herstellernummer:  
FU 6150 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

168,00 €

Netto 141,18 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 85,0
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 255,0
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
C 63,0
Durchfluss 2000 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 0,5 bar
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
Filterelement Imprägniertes Papier
Filterfeinheit 0,3 um
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 3/4
Kondensatablass HA
Medium Druckluft
Schutzkorb Polyamid
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vorfilter Gewinde G 3/4 Durch- fluss l/min 4500 / Vorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. / Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 ¿m aus Druckluft und Gasen. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-35-1 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-36-1 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-37-1 / Bedienungsanleitung 17-5 / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Imprägniertes Papier / Gewinde G 3/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 63,0 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 0,5 bar / Filterfeinheit 0,3 um / A 85 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 4500 / Medium Druckluft / Kondensatablass HA / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / Schutzkorb Polyamid / B 225,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben