Vorfilter FUTURA G1/2 Eingangsdruck 1,5-16bar m. Polycarbonatbehälter und

Artikelnummer: Z00320700
EAN: 4047322214735
Herstellernummer: FU 854
Vorfilter FUTURA G1/2 Eingangsdruck 1,5-16bar m. Polycarbonatbehälter und
Inkl. Steuern: 112,59 € VE 1 Stück Netto 94,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vorfilter Gewinde G 1/2 Durch- fluss l/min 2000 / Vorfilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft. / Der Vorfilter dient zum Ausscheiden von festen Verunreinigungen bis max. 0,3 ¿m aus Druckluft und Gasen. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 1-35-1 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 1-36-1 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 1-37-1 / Bedienungsanleitung 17-5 / Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss) / Filterelement Imprägniertes Papier / Gewinde G 1/2 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 47,8 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 0,5 bar / Filterfeinheit 0,3 um / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 2000 / Medium Druckluft / Kondensatablass HA / Eingangsdruck 1,5 - 16 bar / Schutzkorb Polyamid / B 195,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 0,3 um
Filterelement Imprägniertes Papier
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 0,5 bar
Durchfluss l/min 750
Eingangsdruck 1,5 - 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 1/2
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 195,0
A 63,0
C 47,8
Behälter Polycarbonat (mit Bajonettverschluss)
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Schutzkorb Polyamid
Medium Druckluft
Kondensatablass HA
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen