Vorfilter multifix G1/2 BG2 Filtereinsatz 0,3 µmm . MetallbehälterEingangsdruck

Artikelnummer: Z00320888
EAN: 4047322132343
Herstellernummer: FV 33 M
Vorfilter multifix G1/2 BG2 Filtereinsatz 0,3 µmm . MetallbehälterEingangsdruck
Inkl. Steuern: 120,74 € VE 1 Stück Netto 101,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vorfilter mit Metallbehälter Gewinde G 1/2 Durchfluss l/min 500 / Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 um. / Wirkungsgrad 99,999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-2-1 (FV 11) - 1-3-1 (FV 33) / Gewinde G 1/2 / C 34 (39)* / Durchflusswertmessung FV bei P1 = 6 bar und p = 0,02 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 15 / Filterfeinheit 0,3 um / A 69 / D 165 / Filtereinsatz Papier-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 180 (185)* / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Filterfeinheit 0,3 um
Filtereinsatz Papier-POM
Durchflusswertmessung FV bei P1 = 6 bar und p = 0,02 bar
Durchfluss l/min 500
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/2
B 180,0 (185,0)*
Ablassventil halbautomatisch
A 69,0
Dichtmaterial NBR
Ø 146,0
C 34,0 (39,0)*
DN 15
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Wirkungsgrad 99,999%
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen