Vorfilter multifix G1/2 BG2 Filtereinsatz 0,3 µmm Polycarbonatbehälter und

Artikelnummer: Z00320889
EAN: 4047322132350
Herstellernummer: FV 33 S
Vorfilter multifix G1/2 BG2 Filtereinsatz 0,3 µmm Polycarbonatbehälter und
Inkl. Steuern: 118,11 € VE 1 Stück Netto 99,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vorfilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb Gewinde G 1/2 Durchfluss l/min 500 / Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 um. / Wirkungsgrad 99,999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-2-1 (FV 11) - 1-3-1 (FV 33) / Gewinde G 1/2 / C 34 (39)* / Durchflusswertmessung FV bei P1 = 6 bar und p = 0,02 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 15 / Filterfeinheit 0,3 um / A 69 / D 165 / Filtereinsatz Papier-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 180 (185)* / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 147,3
Umgebungstemperatur max. 60 °C
DN 15
B 180,8 (185,8)*
Durchfluss 500 Liter pro Minute
Dichtmaterial NBR
Wirkungsgrad 99,999%
Mediumstemperatur max. 60 °C
Gehäuse Zink-Druckguss
Filtereinsatz Papier-POM
Eingangsdruck max. 16 bar
Filterfeinheit 0,3 um
Ablassventil halbautomatisch
Durchflusswertmessung FV bei P1 = 6 bar und p = 0,02 bar
Gewinde G 1/2
A 68,8
C 33,5 (38,5)*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen