Vorfilter multifix G1/4 BG1 Filtereinsatz 0,3 µmm

Artikelnummer: Z00320884
EAN: 4047322132299
Herstellernummer: FV 11 K
Riegler
Vorfilter multifix G1/4 BG1 Filtereinsatz 0,3 µmm
Inkl. Steuern: 79,48 € VE 1 Stück Netto 66,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 u. / Durchflusswertmessung FV bei P1 = 6 bar und Dp = 0,02 bar / Filterfeinheit 0,3 um / Wirkungsgrad 99,999% / Filtereinsatz Papier-POM / Weitere Angaben Datenblatt 1-2-1 (FV 11) - 1-3-1 (FV 33)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 00160
Gewinde G 1/4
B 156,0
A 048
Ø 129,0
C 027,0
DN 06
Typ Vorfilter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen