Vorfilter multifix G1/4 BG1 Filterfeinheit 0,3 µmm Metallbehälter Eingangsdruck

Artikelnummer: Z00320885
EAN: 4047322132305
Herstellernummer: FV 11 M
Vorfilter multifix G1/4 BG1 Filterfeinheit 0,3 µmm Metallbehälter Eingangsdruck
Inkl. Steuern: 84,66 € VE 1 Stück Netto 71,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vorfilter mit Metallbehälter Gewinde G 1/4 Durchfluss l/min 160 / Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 um. / Wirkungsgrad 99,999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-2-1 (FV 11) - 1-3-1 (FV 33) / Gewinde G 1/4 / C 27 / Durchflusswertmessung FV bei P1 = 6 bar und p = 0,02 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 6 / Filterfeinheit 0,3 um / A 48 / D 129 / Filtereinsatz Papier-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 156 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 160

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck max. 16 bar
Wirkungsgrad 99,999%
Gewinde G 1/4
Ø 129,0
Mediumstemperatur max. 60 °C
B 156,0
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ablassventil halbautomatisch
Filterfeinheit 0,3 um
C 27,0
Durchfluss 160 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung FV bei P1 = 6 bar und p = 0,02 bar
Filtereinsatz Papier-POM
Gehäuse Zink-Druckguss
DN 6
A 48,0
Dichtmaterial NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen