RIEGLER Vorfilter multifix-mini G1/8 BG0 Filtereinsatz 0,3 µmm Metallbehälter

Artikelnummer:  
Z00320881
EAN:  
4047322132268
Herstellernummer:  
FV 05 M
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

63,43 €

Netto 53,30 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 40,0
Ablassventil halbautomatisch
B 111,6
C 12,3
DN 5
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 130 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung FV bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,02 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
Filtereinsatz Papier-POM
Filterfeinheit 0,3 um
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/8
Mediumstemperatur max. 60 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Wirkungsgrad 99,999%
Ø 102,5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vorfilter mit Metallbehälter Gewinde G 1/8 Durchfluss l/min 130 / Zur Ausfilterung fester Verunreinigungen größer 0,3 um. / Wirkungsgrad 99,999% / Weitere Angaben Datenblatt 1-1-1 (FV 05) - 1-1-2 (FV 06) / Gewinde G 1/8 / C 12 / Durchflusswertmessung FV bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 0,02 bar / Ablassventil halbautomatisch / DN 5 / Filterfeinheit 0,3 um / A 40 / D 103 / Filtereinsatz Papier-POM / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 115 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 130
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben