Bosch Hochdruckreiniger AQT 33-10

Artikelnummer: Z00191363
EAN: 3165140746687
Herstellernummer: 06008A7000
Bosch Hochdruckreiniger AQT 33-10
Brutto Set-Preis 90,00 € Netto 75,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochdruckreiniger AQT 33-10, der Bosch AQT 33-10, leicht und kompakt für grundlegende Reinigungsaufgaben, einfache Handhabung durch Schnellkupplungen und integrierte Zubehörhalterung, geringes Gewicht und kompaktes Design für einfache und platzsparende Aufbewahrung, Energieeffizient durch Auto-Stopp-Funktion, bequeme und zeitsparende Reinigungsleistung für den gelegentlichen Einsatz, Lanze, Hochdruckpistole, Feststehende Flachstrahldüse, Transparenter Wasserfilter (F 016 800 363), 3 m Hochdruckschlauch, 5 m Netzanschlusskabel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 300 Millimeter
Mit Reinigungsmitteltank false
SDS-System mit Schnellkupplungen ja
Waschbürste nein
Hochdruckreiniger Schlauchrolle nein
Breite (mm) 300
Terassenreiniger Deluxe nein
Max. Betriebsdruck (mPa) 10 Megapascal
Volumen Reinigungsmitteltank 0 Liter
Abmessung Höhe 265 Millimeter
Automatisches Aufrollsystem „Easy-Roll" nein
Fördermenge 330
Abklappbarer Handgriff nein
Leistungsaufnahme 1300 Kilogramm pro Millimeter
Schlauchlänge 3 m (PVC)
Terassenreiniger nein
Spannnung 240 Volt
Abmessung Länge 420 Millimeter
Teleskopgriff nein
Höhe (mm) 265
Produktart Hochdruckreiniger
Waschmitteldosiersystem ja
Frequenz 50 Hertz
Integrierter Reinigungsmitteltank nein
Ausführung Haus und Garten
max. Zulauftemperatur 40 Grad Celsius
Integrierte Zubehörhalterung ja
Autostopp-System ja
Kabellänge 5 Meter
Volumen 33.390 Kubikdezimeter
Selbstansaugfunktion nein
Product Type L&G (Garten)
Gewicht (ohne Zubehör) 4,2 KG_tmp
max. Betriebsdruck 100 Bar (Luftdruck)
Innovative Schlauchaufbewahrung nein
Motorvariante sonstige
Länge 420 Millimeter
Motorleistung 1300 Watt
Schlauchentwirrung „Torsion-Flex" nein
Max. Betriebsdurchsatz 330
Wasserfilter ja
Max. Druck 100 Bar (Luftdruck)
HD Schlauchtrommel true

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]