Hochdruckreiniger AQT 37-13

Artikelnummer: Z00191366
EAN: 3165140746885
Herstellernummer: 06008A7200
Hochdruckreiniger AQT 37-13
UVP: 169,99 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 147,36 € VE 1 Stück Netto 123,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochdruckreiniger AQT 37-13, der Bosch AQT 37-13, robuste Konstruktion mit zusätzlicher Leistung für den Allround-Einsatz, genau die Leistung, die Sie brauchen, um jede Reinigungsaufgabe zu erledigen, innovative Reinigungsleistung durch innovative 3-in-1-Düse, zahlreiche Reinigungsoptionen durch ein breit gefächertes Zubehörprogramm für alle Ihre Reinigungsaufgaben, Energieeffizient durch Auto-Stopp-Funktion, einfache Handhabung durch Schnellkupplungen und integrierte Zubehörhalterung, Lanze, Bosch Hochdruckpistole, Transparenter Wasserfilter (F 016 800 363), 3-in-1-Düse (F 016 800 352), 5 m Netzanschlusskabel, 6 m Hochdruckschlauch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen Reinigungsmitteltank (l) 0
Teleskopgriff nein
Terassenreiniger nein
Terassenreiniger Deluxe nein
Volumen (dm³) 59.798
Waschbürste nein
Waschmitteldosiersystem ja
Wasserfilter ja
Artikeltyp L&G (Garten)
Düsen 3-in-1 Düse
Gewicht (ohne Zubehör) (kg) 6,5
Fördermenge (l/h) 370
Frequenz (Hz) 50
Ausfuehrung Haus und Garten
Abklappbarer Handgriff ja
Abmessung Breite (mm) 372
Abmessung Höhe (mm) 367
Abmessung Länge (mm) 438
Automatisches Aufrollsystem „Easy-Roll" nein
Autostopp-System ja
Breite (mm) 372
Motorleistung (W) 1700
Motorvariante sonstige
max. Zulauftemperatur (°C) 40
Mit Reinigungsmitteltank false
Produktart Hochdruckreiniger
SDS-System mit Schnellkupplungen ja
Selbstansaugfunktion nein
Spannnung (V) 240
Schlauchentwirrung „Torsion-Flex" nein
Schlauchlänge 6 m (PVC)
Innovative Schlauchaufbewahrung ja
Integrierte Zubehörhalterung ja
Integrierter Reinigungsmitteltank nein
Kabellänge (m) 5
Länge (mm) 438
HD Schlauchtrommel true
Hochdruckreiniger Schlauchrolle nein
Höhe (mm) 367
Max. Betriebsdruck (bar) 130
Max. Betriebsdruck (mPa) 13
Max. Betriebsdurchsatz (l/h) 370
Max. Druck (bar) 130
Leistungsaufnahme (kW) 1700

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen