Hochdruckreiniger AQT 37-13+

Artikelnummer: Z00191367
EAN: 3165140746960
Herstellernummer: 06008A7201
Bosch
Hochdruckreiniger AQT 37-13+
UVP: 190,00 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 157,01 € VE 1 Stück Netto 131,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochdruckreiniger AQT 37-13+, der Bosch AQT 37-13+, robuste Konstruktion mit zusätzlicher Leistung für den Allround-Einsatz, inklusive umfangreichem Zubehör, umfassende und vielseitige Reinigungsleistung mit dem umfangreichen, im Lieferumfang enthaltenen Zubehör, genau die Leistung, die Sie brauchen, um jede Reinigungsaufgabe zu erledigen, zahlreiche Reinigungsoptionen durch ein breit gefächertes Zubehörprogramm für alle Ihre Reinigungsaufgaben, Energieeffizient durch Auto-Stopp-Funktion, einfache Handhabung durch Schnellkupplungen und integrierte Zubehörhalterung, Lanze, Bosch Hochdruckpistole, Transparenter Wasserfilter (F 016 800 363), Terrassenreiniger Deluxe (F 016 800 357), Waschbürste (F 016 800 359), 3-in-1-Düse (F 016 800 352), 90°-Düse (F 016 800 354), 5 m Netzanschlusskabel, 6 m Hochdruckschlauch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen Reinigungsmitteltank (l) 0
Teleskopgriff nein
Terassenreiniger nein
Terassenreiniger Deluxe ja
Volumen (dm³) 60.620
Waschbürste nein
Waschmitteldosiersystem ja
Wasserfilter ja
Artikeltyp L&G (Garten)
Düsen [3-in-1 Düse, 90°-Düse]
Gewicht (ohne Zubehör) (kg) 6,5
Fördermenge (l/h) 370
Frequenz (Hz) 50
Ausfuehrung Haus und Garten
Abklappbarer Handgriff ja
Abmessung Breite (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 350
Abmessung Länge (mm) 433
Automatisches Aufrollsystem „Easy-Roll" nein
Autostopp-System ja
Breite (mm) 400
Motorleistung (W) 1700
Motorvariante sonstige
max. Zulauftemperatur (°C) 40
Mit Reinigungsmitteltank false
Produktart Hochdruckreiniger
SDS-System mit Schnellkupplungen ja
Selbstansaugfunktion nein
Spannnung (V) 240
Schlauchentwirrung „Torsion-Flex" nein
Schlauchlänge 6 m (PVC)
Innovative Schlauchaufbewahrung ja
Integrierte Zubehörhalterung ja
Integrierter Reinigungsmitteltank nein
Kabellänge (m) 5
Länge (mm) 433
HD Schlauchtrommel true
Hochdruckreiniger Schlauchrolle nein
Höhe (mm) 350
Max. Betriebsdruck (bar) 130
Max. Betriebsdruck (mPa) 13
Max. Betriebsdurchsatz (l/h) 370
Max. Druck (bar) 130
Leistungsaufnahme (kW) 1700

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen