Bosch Professional Hochdruckreiniger GHP 5-13 C

Artikelnummer: Z00477515
EAN: 3165140716765
Herstellernummer: 0600910000
Bosch Professional Hochdruckreiniger GHP 5-13 C
UVP: 593,81 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 464,41 € VE 1 Stück Netto 390,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochdruckreiniger GHP 5-13 C. Kompakt und leistungsstark. Effizient: exzellentes Leistungsgewicht, um Reinigungsarbeiten schnell zu erledigen. Lange Lebensdauer: robuste und zuverlässige, kurbelwellenbetriebene Messingpumpe mit keramikbeschichteten Kolben. Anpassungsfähig: variabler Druck für optimale Flexibilität. Vielseitig: Selbstansaugfunktion, um Wasser aus Eimer oder Speicher zu pumpen. Geräuscharmer Betrieb: Autostop-Technologie schaltet Motor und Pumpe automatisch ab, wenn der Schalter losgelassen wird. Reinigendes Absaugsystem: für größeren Komfort. Leicht zugänglich für schnelle Wartung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handspritzpistole ja
Abmessung Länge 505 Millimeter
Reinigungsmittel Anpassung nein
Schlauchtrommel nein
Variabel einstellbare Flachstrahl-Spray-Lanze ja
max. Betriebsdruck 140 Bar (Luftdruck)
AutoStop ja
Venturi-System ja
Product Type Bosch Blau
Material Schlauch Gewebe
Schlauchlänge 8 Meter
Gewicht (ohne Zubehör) 17 KG_tmp
Betriebsdruck 130 Bar (Luftdruck)
Lanze Variabel einstellbare Flachstrahl Spray-Lanze (Stainless steel)
Mit Reinigungsmitteltank false
Produktart Hochdruckreiniger
Nennleistung 2300 Watt
Turbo/Roto Lanze nein
Wasserfilter (eingebaut) ja
Frequenz 50 Hertz
max. Zulauftemperatur 50 Grad Celsius
Verstellbare Sprühlanze mit Vario-Fächerdüse nein
HD Schlauchtrommel false
Länge 505 Millimeter
Höhe (mm) 270
Spannung, elektrisch 230 Volt
Volumen Reinigungsmitteltank 0 Liter
Fördermenge 520
Max. Betriebsdruck (mPa) 14 Megapascal
Motortyp Induktion
Motorvariante sonstige
Kolben Keramikbeschichtet
Breite (mm) 330
Selbstansaug-Funktion ja
Integrierter Reinigungstank nein
Pumpensystem Kurbelwelle
Kabellänge 5 Meter
Ausführung Haus und Garten
Max. Durchfluss 520
Externer Wasserfilter nein
Leistungsaufnahme 2.3 Kilogramm pro Millimeter
Max. Druck 140 Bar (Luftdruck)
Volumen 44.996 Kubikdezimeter
Druckanzeige (Manometer) ja
Abmessung Breite 330 Millimeter
Abmessung Höhe 270 Millimeter
Selbstansaug-Kit nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen