Hochdruckreiniger GHP 5-65

Artikelnummer: Z00477520
EAN: 3165140810128
Herstellernummer: 0600910500
Bosch
Hochdruckreiniger GHP 5-65
UVP: 558,11 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 425,46 € VE 1 Stück Netto 357,53 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochdruckreiniger GHP 5-65. Kraftvoll und vielseitig: Ein kompakter, mobiler und starker Hochdruckreiniger. Hohe Reinigungsleistung: Die Pumpe aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung. Praktisch: Metallteleskopgriff für leichte Handhabung, dadurch mobil und platz sparend. Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar. Selbstansaugend: Für das Arbeiten mit Wasser aus externen Wasserquellen. Automatischer Motor- und Pumpenstopp: Reduziert den Verbrauch von Strom und Wasser. Bosch-Pistole, Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Turbo/Roto Lanze ja
Variabel einstellbare Flachstrahl-Spray-Lanze ja
Venturi-System ja
Verstellbare Sprühlanze mit Vario-Fächerdüse ja
Volumen (dm³) 139.209
Wasserfilter (eingebaut) ja
Artikeltyp Bosch Blau
Externer Wasserfilter nein
Druckanzeige (Manometer) nein
Gewicht (ohne Zubehör) (kg) 20
Fördermenge (l/h) 485
AutoStop ja
Abmessung Breite (mm) 449
Abmessung Höhe (mm) 398
Abmessung Länge (mm) 779
Betriebsdruck (bar) 130
Motortyp Induktion
Motorvariante sonstige
Nennleistung (W) 2400
max. Zulauftemperatur (°C) 50
Mit Reinigungsmitteltank false
Produktart Hochdruckreiniger
Selbstansaug-Funktion ja
Selbstansaug-Kit nein
Schlauchtrommel nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Pumpensystem Taumelplatte
Reinigungsmittel Anpassung nein
Schlauchlänge (m) 8
Handspritzpistole ja
Integrierter Reinigungstank nein
Kabellänge (m) 5
Kolben Stahl
HD Schlauchtrommel false
Lanze Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
Max. Durchfluss (l/h) 520
Material (Schlauch) Verstärkter Gummischlauch
Max. Betriebsdruck (bar) 160
Max. Betriebsdruck (mPa) 16
Max. Druck (bar) 160
Leistungsaufnahme (kW) 2.4

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen