Hochdruckreiniger GHP 5-75

Artikelnummer: Z00477522
EAN: 3165140810227
Herstellernummer: 0600910700
Hochdruckreiniger GHP 5-75
UVP: 605,71 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 465,90 € VE 1 Stück Netto 391,51 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochdruckreiniger GHP 5-75. Kraftvoll und vielseitig: Kompakter und langlebiger Hochdruckreiniger mit Messingpumpe und hoher Reinigungsleistung. Hohe Reinigungsleistung: Die Messingpumpe mit Edelstahlkolben liefert die ideale Kombination aus hoher Fördermenge und hohem Druck für hervorragende Reinigungsleistung. Langlebig: Stahlarmierter Gummischlauch und große Gummiräder für den harten Baustelleneinsatz. Langlebige Wasseranschlüsse aus Messing. Praktisch: Metall-Teleskopstiel und durchdachte Zubehöraufbewahrung für Komfort und Mobilität. Vielseitig: Sowohl stehend als auch liegend einsetzbar. Flexibel: Dank stufenloser Druckverstellung immer der optimale Wasserdruck für die jeweilige Arbeit. Selbstansaugend: Für das Arbeiten mit Wasser aus externen Wasserquellen. Automatischer Motor- und Pumpenstopp: Reduziert den Verbrauch von Strom und Wasser. Bosch-Pistole, Rotordüse, Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Turbo/Roto Lanze ja
Variabel einstellbare Flachstrahl-Spray-Lanze ja
Venturi-System ja
Verstellbare Sprühlanze mit Vario-Fächerdüse ja
Volumen (dm³) 131.634
Wasserfilter (eingebaut) ja
Artikeltyp Bosch Blau
Externer Wasserfilter nein
Druckanzeige (Manometer) ja
Gewicht (ohne Zubehör) (kg) 23
Fördermenge (l/h) 560
AutoStop ja
Abmessung Breite (mm) 430
Abmessung Höhe (mm) 395
Abmessung Länge (mm) 775
Betriebsdruck (bar) 140
Motortyp Induktion
Motorvariante sonstige
Nennleistung (W) 2600
max. Zulauftemperatur (°C) 50
Mit Reinigungsmitteltank false
Produktart Hochdruckreiniger
Selbstansaug-Funktion ja
Selbstansaug-Kit nein
Schlauchtrommel nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Pumpensystem Taumelplatte
Reinigungsmittel Anpassung nein
Schlauchlänge (m) 10
Handspritzpistole ja
Integrierter Reinigungstank nein
Kabellänge (m) 5
Kolben Stahl
HD Schlauchtrommel false
Lanze Verstellbare 3-in-1-Lanze (Edelstahl)
Max. Durchfluss (l/h) 570
Material (Schlauch) Verstärkter Gummischlauch
Max. Betriebsdruck (bar) 185
Max. Betriebsdruck (mPa) 18.5
Max. Druck (bar) 185
Leistungsaufnahme (kW) 2.6

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen