Hochdruckreinger Kaltwasser POSEIDON 4-28 XT

Artikelnummer: Z00430570
EAN: 4005337122209
Hochdruckreinger Kaltwasser POSEIDON 4-28 XT
Inkl. Steuern: 1.167,99 € VE 1 Stück Netto 981,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

POSEIDON 4-28 XT

- Der POSEIDON 4 ist ein robuster und leistungsstarker Kaltwasser-Hochdruckreiniger in der Kompakt-Klasse im Profibereich - Ideal geeignet für den Einsatz in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben sowie im Handwerk und Gewerbe

Lieferumfang: HD-Schlauch, Pistole, Schlauchtrommel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stromverbrauch (kW) 2,9
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/h) 620/580
Elektrischer Anschlusswert (V/~/HZ/A) 230/1/50/13
Anzahl der Keramikkolben 3
Abmessungen L x B x H mm 400 x 400 x 1.030
Ansaughöhe (m) 0,5
max. Zulauftemperatur (°C) 60
Modell POSEIDON 4-28 XT
Pumpendrehzahl (min-1) 1.450
Schlauchtrommel ja
Pumpendruck (BAR/MPA) 140/14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen