Hochdruckreiniger Kaltwasser C 110.4-5 X-tra

Artikelnummer: Z00431126
EAN: 5703887115021
Hochdruckreiniger Kaltwasser C 110.4-5 X-tra
Inkl. Steuern: 97,26 € VE 1 Stück Netto 81,73 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

C 110.4-5 X-tra

Der Hochdruckreiniger ist optimal geeignet für typische, aber nicht so häufige Reinigungsarbeiten rund um Haus & Garten, wie z. B. die Reinigung von Steinplatten, Treppen, Fahrrädern oder Autos. Sofort einsatzbereit - Sie müssen lediglich den Schlauch anschließen.

Ausstattungsmerkmale: - Click & Clean (C&C) Düsenkonzept für schnellen und einfachen Düsenwechsel - Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wasserleistung Qmin./Qmax. (l/h) 310/440
Abmessungen L x B x H mm 240 x 240 x 660
Netzkabellänge (m) 5
max. Zulauftemperatur (°C) 40
Modell C 110.4-5 X-tra
Pumpendruck (BAR/MPA) 10-110/1-11
Schlauchlänge (m) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen