Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Keuco EDITION 300 Hochschrank 350 x 1800 x 385 mm, Anschlag links anthrazit/Walnuss Furnier

Artikelnummer
Z00406106
EAN
4017214382286
Herstellernummer
30310396801
Marke
Keuco
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.659,00 € 1.394,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00406106
EAN
4017214382286
Herstellernummer
30310396801
Marke
Keuco

Technische Daten

Ausführung350 x 1800 x 385 mm, Anschlag links, anthrazit/Walnuss Furnier
SerieEDITION 300
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1-türig, Innenausstattung Hochschrank Nr. 30310, 5 Glasböden, 6 Universalablagen in der Innentür, Tür-Anschlagdämpfer, Innenausstattung Hochschrank Nr. 30311, 3 Glasböden, 1 Schubkasten, 1 Wäschekorb, 6 Universalablagen in der Innentür, Tür-Anschlagdämpfer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account