KEUCO ELEGANCE Hochschrank Türanschlag rechts anthrazit/Ebano Furnier

Artikelnummer: Z00399462
EAN: 4017214297917
Herstellernummer: 31631392402
KEUCO ELEGANCE Hochschrank Türanschlag rechts anthrazit/Ebano Furnier
Brutto Set-Preis 1.505,75 € Netto 1.265,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 30 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

400 x 1684 x 380 mm, 1 Tür, Innenausstattung: 3 Glasböden, 1 Schubkasten, 1 Wäschekorb, 6 Universalablagen in der Innentür, Tür-Anschlagdämpfer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie ELEGANCE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]