Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch MEMENTO Hochschrank 400 x 1640 x 350 mm Anschlag links Bright Oak

Artikelnummer
Z00405985
EAN
4051202056339
Herstellernummer
C26600FC
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1.659,09 € 1.394,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405985
EAN
4051202056339
Herstellernummer
C26600FC
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

AusführungAnschlag links, Bright Oak
Breite40 Zentimeter
Farbe Abdeckplattecreme
Farbe Fronteiche hell/creme
Farbe Korpuseiche hell
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
HerstellerVilleroy & Boch
Höhe164 Zentimeter
LieferumfangHochschrank, Befestigung
Material AbdeckplatteGlas
Material FrontSpanplatte/Glas
Material KorpusSpanplatte/Glas
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontEchtholzfurnier/Glas
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier
ProduktkategorieHochschrank
SerieMEMENTO
Tiefe35 Zentimeter
TypAnschlag links
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerC26600FC
Öffnungsartmit Tür, mit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

2x Türen, 2x Schubladen, 1x Schublade innen, 2x Glasfachböden oben, 1x Holzfachboden unten, 2x Acrylboxen lang, wandhängend, inkl. Befestigungssatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account