Halogenröhre 1500W L.250mm stoßfest dimmbar OSRAM Profiqualität

Artikelnummer: Z00060593
EAN: 4050300004181
Herstellernummer: 64760 HALOLINE
Halogenröhre 1500W L.250mm stoßfest dimmbar OSRAM Profiqualität
Inkl. Steuern: 109,00 € VE 12 Stück Netto 91,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Profi-Qualität · mit mit RS 7s Leuchtmittelfassung · eine fortschrittliche Brennertechnologie ermöglicht eine hohe Stoßfestigkeit bei Leistungsstufen bis einschließlich 500 Watt · beliebige Brennstellung für Röhren bis einschließlich 500 Watt · für 1000 Watt Röhren Brennstellung nur waagerecht = ± 15° zur Lampenachse · die Halogenröhre ist dimmbar · Farbtemperatur ca. 3000 K

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Energieeffizienzklasse C
Farbtemperatur ca. (K) 3000
Anschlussspannung (V~) 230
mittlere Lebensdauer (h) 2000
Leistungsaufnahme (W) 1500
Länge (mm) 250,0
Lichtstrom (lm) 33000
Leuchtmittelfassung mit RS 7s
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen