FABER-CASTELL FABER-CASTELL Bleistift BASIC Metall matt/138472

Artikelnummer: Z00008503
EAN: 4005401384724
Herstellernummer: 138472
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Bleistift BASIC Metall matt/138472
Inkl. Steuern: 15,89 € VE 1 Stück Netto 13,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mattes Silber mit ergonomischer schwarzer Griffzone • Druckbleistift Minenstärke 0,7 mm, Härtegrad B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe matt
Format 0,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen