FABER-CASTELL FABER-CASTELL Geschenkset/131270, silber

Artikelnummer: Z00008115
EAN: 4005401312703
Herstellernummer: 131270
FABER-CASTELL FABER-CASTELL Geschenkset/131270, silber
Inkl. Steuern: 14,77 € VE 1 Garnitur Netto 12,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• silberner Dreikantschaft mit Soft-Grip-Zone • Druckbleistift 0,7 mm, herausdrehbarer Radierer • Kugelschreiber Schreibfarbe blau, Strichstärke M, dokumentenecht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format 0,7 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen