ZEBRA ZEBRA Kugelschreiber expandz SL-F1/58782

Artikelnummer: Z00013886
EAN: 4901681587827
Herstellernummer: 58782
ZEBRA ZEBRA Kugelschreiber expandz SL-F1/58782
Brutto Set-Preis 8,65 € Netto 7,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• leichtschreibende Mine wird durch Auseinanderziehen und Zusammendrücken des Gehäuses aus- und eingefahren • fester Taschenclip aus Metall • für Terminkalender, Taschen... • durch geringe Größe perfekt verstaubar • in Geschenkbox • Schreibfarbe: blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,7 mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]