Lineares Höhenmessgerät "QM-Height" ABSOLUTE, 0-350 mm, 518-234

Artikelnummer: Z00431360
Lineares Höhenmessgerät "QM-Height" ABSOLUTE, 0-350 mm, 518-234
Inkl. Steuern: 4.877,14 € VE 1 Stück Netto 4.098,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Luftpolster

- 1D Messung: Einfach - genau - auch mit Luftpolsterunterstützung - ABSOLUTE Maßstab: Elektromagnetisch - Induktives Funktionsprinzip

Mit Luftpolsterunterstützung Mit Pneumatikfunktion für das Gleiten über die Granitplatte.

Toleranzvergleich Nach der Aktivierung der Toleranzfunktion wird die -NG/GO/+NG Bewertung als LED und Symbol angezeigt.

Einfache Bedienung Eine menügeführte Bedienung ermöglicht schnelle Messabläufe.

Ergonomischer Handgriff Die neue Generation hat standardmäßig einen ideal platzierten Handgriff, um dem Bediener ein komfortables Schieben über die Granitplatte zu ermöglichen.

Am Gehäuse fest montierte Anzeige Das Display ist fest am Gehäuse montiert und erleichtert dem Bediener somit das Ablesen. Der Taster bewegt sich unabhängig von der Anzeige während des Messvorgangs.

U-WAVE Funksystem (optional) Eine Funkübertragung ist auf einfachem Weg möglich. Der MITUTOYO U-WAVE-T Sender lässt sich mit einem optionalen Halteblech neben der Anzeigeeinheit befestigen.

Technische Daten: Genauigkeit bei 20 °C: ±(2,4+2,1 L/600) µm L = Messbereich in mm Ziffernschrittwert: 0,001/0,005 mm Wiederholbarkeit: 1,8 µm (2 Sigmar) Messfunktion: 1D Verfahrmethode: Manuell Messkraft: 1,5 ±0,5 N Display: TN monochrome LCD Datenausgang: DIGIMATIC, USB, U-WAVE (optional) Batterie: LR 6 x 4 / Netzadapter (optional) Batterielebensdauer: ca. 80 Std.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rechtwinkligkeit 7 Mikrometer (Mikron)
Verfahrbereich 0-350 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen