- 54%

Bosch Hohlkehlfräser, 12 mm, R1 12 mm, D 24 mm, L 15,9 mm, G 57 mm

Artikelnummer:  
Z00185974
EAN:  
3165140420365
Herstellernummer:  
2 608 628 473
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 43,88 €
20,11 €

Netto 16,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Führungshilfe nein
Product Type Zubehör
Radius (R1) 12 Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Schnittlänge 15.9
Radius 12
Nenndurchmesser (mm) 24 Millimeter
Arbeitslänge (L) mm 15,9
Abmessung Breite 48 Millimeter
Durchmesser (D) mm 24
Gesamtlänge (G) mm 57
Volumen 0.221 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 46 Millimeter
Nenndurchmesser 24
Kugellager -
Durchmesser (D) 24 Millimeter
SOL Date 16.02.2006
Spartenbezeichnung 74
Schaft 12 Millimeter
Nettogewicht 0.120 Kilogramm
Arbeitslänge (L) 15.9 Millimeter
Gesamtlänge 57
Bruttogewicht 0.124 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Zur Herstellung von Scharnierverbindungen mit Hohlkehlprofilen, dekorativen Ziernuten, Saftrinnen und Strukturierung von Oberflächen
Gesamtlänge (G) 57 Millimeter
Spezifikation 12 mm, R1 12 mm, D 24 mm, L 15.9 mm, G 57 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hohlkehlfräser, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 12 mm, Radius: 12 mm, Durchmesser: 24 mm, Arbeitslänge: 15,9 mm, Gesamtlänge: 57 mm, zur Herstellung von Scharnierverbindungen mit Hohlkehlprofilen, dekorativen Ziernuten, Saftrinnen und Strukturierung von Oberflächen, Bosch-Hohlkehlfräser für Oberflächenstrukturen, geeignet für weiche und harte Massivhölzer
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Bohrhammer mit SDS-plus GBH 2-24 D, im Handwerkerkoffer - 23%
168,73 € UVP 220,15 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben