Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 10 mm, D 32,7 mm, L 14 mm, G 55 mm

Artikelnummer: Z00186104
EAN: 3165140358255
Herstellernummer: 2608628364
Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 10 mm, D 32,7 mm, L 14 mm, G 55 mm
UVP: 55,57 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 26,44 € VE 1 Stück Netto 22,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 10 mm, Durchmesser: 32,7 mm, Arbeitslänge: 14 mm, Gesamtlänge: 55 mm, zur Herstellung von Kantenprofilen und zum Einsatz in Kopierfräsmaschinen, Hohlkehlfräser mit Anlaufkugellager für einfaches Führen direkt am Werkstück ohne Schablone, geeignet für weiche und harte Massivhölzer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.216
Gesamtlänge (G) mm 55
Führungshilfe ja
Durchmesser (d) (mm) 32,7
Arbeitslänge (L) mm 14
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 48
Schnittlänge (mm) 14
Radius (R1) mm 10
Radius (mm) 10
Nenndurchmesser (mm) 32.7
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen