Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 3 mm, D 6 mm, L 12,7 mm, G 50,8 mm

Artikelnummer: Z00477342
EAN: 3165140802154
Herstellernummer: 2608629368
Hohlkehlfräser, 8 mm, R1 3 mm, D 6 mm, L 12,7 mm, G 50,8 mm
UVP: 89,20 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 42,42 € VE 1 Stück Netto 35,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlkehlfräser, zweischneidig, Vollhartmetall, Schaft: 8 mm, Radius: 3 mm, Durchmesser 6 mm, Arbeitslänge 12,7 mm, Gesamtlänge 50,8 mm, perfekt, um Nuten mit halbkreisförmigen Querschnitt in Möbeltüren zu fräsen, oder für Hohlkehlen an Kanten, jedes Mal eine Rundnute mit exaktem Radius, geeignet für weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.279
Gesamtlänge (G) mm 50,8
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 6
Arbeitslänge (L) mm 12,7
Abmessung Länge (mm) 144
Abmessung Höhe (mm) 44
Abmessung Breite (mm) 44
Schnittlänge (mm) 12.7
Radius (R1) mm 3
Radius (mm) 3
Nenndurchmesser (mm) 6
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen