Hohlmeißel SDS-max, Gesamtlänge x Meißelschneide: 300 x 26 mm

Artikelnummer: Z00190034
EAN: 3165140022163
Herstellernummer: 1618601101
Bosch
Hohlmeißel SDS-max, Gesamtlänge x Meißelschneide: 300 x 26 mm
UVP: 60,81 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 23,75 € VE 1 Stück Netto 19,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Gesamtlänge: 300 mm, Meißelschneide: 26 mm, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gebogen
Breite (mm) 26
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Länge (mm) 385
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 45
Volumen (dm³) 0.520
Meißelschneide mm 26
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen