SDS-plus-Hohlmeissel 250mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283730
EAN: 4317784124027
Herstellernummer: 4317784124027
FORMAT
SDS-plus-Hohlmeissel 250mm FORMAT
Inkl. Steuern: 18,10 € VE 1 Stück Netto 15,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SDS-plus-Meißel SDS-plus-Hohlmeissel 250mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 250
Breite (mm) 22
Ausfuehrung Hohlmeißel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen