Hohlmeißel, SDS-max-Schaft

Artikelnummer: Z00422217
EAN: 4003773916659
Hohlmeißel, SDS-max-Schaft
Inkl. Steuern: 17,33 € VE 1 Stück Netto 14,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SDS-max-Schaft

- Hochwertiger Spezialstahl - Kugelgestrahlte Oberfläche - Für Beton, Mauerwerk, Naturstein

Meißel mit SDS-max-Schaft Ø 18 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 300
Breite (mm) 32
SDS-max Hohlmeißel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen