Hohraumdübel Universal BT M5 mit Schraube M5x62 apolo MEA

Artikelnummer: Z00062850
EAN: 4250438902070
Herstellernummer: 95BTLO
Hohraumdübel Universal BT M5 mit Schraube M5x62 apolo MEA
Inkl. Steuern: 14,26 € VE 30 Stück Netto 11,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

universeller, vielseitiger und schneller Hohlraumdübel mit sehr guten Lastwerten · kein Setzwerkzeug notwendig · Untergrunddicken von 10 bis 70 mm · Lieferung erfolgt inklusive Schraube

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenantrieb PZ2 + Schlitz
Schrauben-Ø (mm) M5 x 62
Typ BT M5 LO
Bohrer-Ø (mm) 13
Material galvanisch verzinktes Stahlblech

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen