Hohlraumdübel HR 8-40 aus Nylon VE: 50 Stk. / 48 VE = 1 Umkarton apolo MEA

Artikelnummer: Z00063023
EAN: 4001990508848
Herstellernummer: 9840HR
Hohlraumdübel HR 8-40 aus Nylon VE: 50 Stk. / 48 VE = 1 Umkarton apolo MEA
Inkl. Steuern: 7,57 € VE 50 Stück Netto 6,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nylondübel für leichte Hohlraumbefestigungen in Ø6 und Ø8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 4
Werkstoff Polyamid
Typ HR 8-40
Dübellänge (mm) 40
Bohrloch-Ø (mm) 8
Bohrerdurchmesser db (mm) 8
Plattenstärke (mm) 10-16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen