Hohlraumdübel HRM 5/45 Metall apolo MEA

Artikelnummer: Z00062778
EAN: 4250438902247
Herstellernummer: 9545HRM
Apolo MEA
Hohlraumdübel HRM 5/45 Metall apolo MEA
Inkl. Steuern: 28,77 € VE 100 Stück Netto 24,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Art. 50 00 600 722 und Art. 50 00 600 723 mit Sechskantschraube

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenlänge (mm) 88
Typ HRM 5-45
Dübellänge (mm) 80
Bohrer-Ø (mm) 11
Plattenstärke (mm) 32-45
Gewinde M5
Material galvanisch verzinktes Stahlblech

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen