Hohlraumdübel HRM 6/32 Metall apolo MEA

Artikelnummer: Z00062780
EAN: 4001990581759
Herstellernummer: 9632HRM
Hohlraumdübel HRM 6/32 Metall apolo MEA
Inkl. Steuern: 30,25 € VE 100 Stück Netto 25,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Art. 50 00 600 722 und Art. 50 00 600 723 mit Sechskantschraube

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenlänge (mm) 71
Typ HRM 6-32
Dübellänge (mm) 65
Bohrer-Ø (mm) 13
Plattenstärke (mm) 14-32
Gewinde M6
Material galvanisch verzinktes Stahlblech

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen