Hohlraumdübel MetallHRM 4-24

Artikelnummer: Z00063648
EAN: 4250438908126
Herstellernummer: 9424HRM50
Hohlraumdübel MetallHRM 4-24
Inkl. Steuern: 11,63 € VE 50 Stück Netto 9,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Art. 50 00 600 722 und Art. 50 00 600 723 mit Sechskantschraube

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenlänge (mm) 58
Typ HRM 4-24
Dübellänge (mm) 52
Bohrer-Ø (mm) 8
Plattenstärke (mm) 18-24
Gewinde M4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen